text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 23.10.2026 este Sarbatoare Nationala in HU. Comenzile din 22.10.2026 si 23.10.2026 vor fi livrate in data de 27.10.2026

Splint DIN 94 Alamă 3,2X25MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Alamă
Greutate pe bucată (g) 1.419
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3.2 mm
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Material Alamă
Greutate pe bucată (g) 1.419
Info
  • Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
  • Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
  • Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
  • Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a (max.) 3.2
b ≈ 6.4
c (max.) 5.8
c (min.) 5.1
d (min.) 2.7
D (mm) 3.2
L (mm) 25
d (max.) 2.9

Standarde

NF E25-774
DIN 94
NEN 182
ISO 1234

Numerele articolelor

Cod Articol 50210.032.025
EAN 8715492241917
UBB 950359159908
UNSPSC 31163204
Număr stoc NATO 5315-12-174-3635

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.