BRAMMER
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
Cuie spintecate
50210
50210.016.025
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
Splint DIN 94 Alamă 1,6X25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Alamă
Info
Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1.6 mm
Lungime
25 mm
Material
Alamă
Info
Forma capetelor pinilor sunt la discreția producătorului.
Pentru pinii de inox tipul de oțel austenitic folosit este la discreția producătorului li poate varia față de tipul stabilit în ISO 3506.
Toleranța recomandată pentru diametrul d (nominal) al orificiului de instalare este H13 pentru diametre d ≤ 1,2 mm și H14 pentru diametre mai mari.
Clasa de toleranță a lungimii nominale (L) este js17.
Dimensiuni
a (max.)
2.5
b ≈
3.2
c (max.)
2.8
c (min.)
2.4
d (min.)
1.3
D (mm)
1.6
L (mm)
25
d (max.)
1.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
182
DIN
94
ISO
1234
NF
E25-774
Numerele articolelor
Cod Articol
50210.016.025
EAN
8715492241726
UBB
950359158751
UNSPSC
31163204
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare