text.skipToContent text.skipToNavigation

Ștuțuri Sonic 1/2inch M18T 78mml


for mounting the retaining screw of wheel hubs / wheel bearing units on the rear axle of Audi A3, Golf V, Touran and identical Skoda designs. The complete unit is applied to the axle pin and mounted using the multipoint head screw.

Cod Articol 2C492555
Lungime (m) 78
Dimensiune (mm) 18
Marcă Sonic
Greutate pe bucată (g) 150
Codul mărfurilor
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 78
Dimensiune (mm) 18
Marcă Sonic
Greutate pe bucată (g) 150
Codul mărfurilor
Type Spline Bit Socket

Descriere

for mounting the retaining screw of wheel hubs / wheel bearing units on the rear axle of Audi A3, Golf V, Touran and identical Skoda designs. The complete unit is applied to the axle pin and mounted using the multipoint head screw.

Numerele articolelor

Cod Articol 2C492555
EAN 4715898520597
UBB 500678356816
UNSPSC 25191700
Nr. articol producător 86807818
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.