text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Wera Set de chei tubulare 8100 SB2 Zyklop 43 piese 3/8 inch lățime între flanșe 6-24 mm n


8100 SB 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8", drive, metric, 43 piese 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet cu 3/8", drive: 3/8", x 199 mm 18x 8790 HMB Zyklop 3/8", soclu: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm 1x 8789 B Zyklop mâner T glisant, 3/8",: 3/8", x 165 mm 1x 8794 B Extensie oscilantă Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8795 B Zyklop articulație universală, 3/8",: 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Adaptor Zyklop pentru biți, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 1x 8796 SB Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, scurtă, 3/8",: 3/8", x 125 mm 1x 8796 LB Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, lungă, 3/8",: 3/8", x 200 mm 2x 851/1 Z biți: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z TORX® BO biți cu găurire: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 6x 840/1 Z biți: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm 1x 800/1 Z bits: 1 x 5,5 x 25 mmSet Zyklop din 43 de piese în cutie metalică robustă: Rachetă Zyklop cu acționare de 3/8",. Cei 72 de dinți cu pas fin permit un unghi de întoarcere redus de numai 5°. Capul cu clichet pivotează liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant care este poziționat pe fiecare parte. Este chiar posibil să lucrați convenabil în zone foarte restrânse și greu accesibile, cu un spațiu mai mare pentru mâini. Pozițiile de blocare predefinite la 0°, 15° și 90°, atât la dreapta, cât și la stânga, asigură lucrul în siguranță, fără alunecarea capului cu clichet. Cârligul poate fi utilizat ca șurubelniță convențională în poziția 0° prin atașarea unui adaptor și a unui bit. Designul volanului asigură o înșurubare rapidă. Construcția simetrică la rotație a mânerului Kraftform și a manșonului cu rotire liberă sprijină răsucirea rapidă. Designul remarcabil al mânerului Kraftform se potrivește perfect în mână, prevenind leziunile mâinii, cum ar fi bășicile și calusurile. Materialele dure utilizate pentru mâner asigură o repoziționare rapidă și ușoară a mâinii, fără niciun pericol ca pielea să se ",lipească", de mâner. Zonele anti-alunecare mai moi permit transferul cu pierderi reduse al cuplului ridicat. Pentru prize pătrate de 3/8", precum și adaptoare de 3/8", cu angrenaj pătrat, echipate cu blocare cu bilă. Inclusiv 18 prize Zyklop, 2 extensii Zyklop cu manșon cu rotire liberă, 1 mâner în T, 1 extensie oscilantă, 1 articulație universală, 1 adaptor cu mandrină cu eliberare rapidă, 18 biți. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Cod Articol 81030.000.002
Număr de chei cu soclu 18
Numărul total de scule 43
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Ambalat la 1

Specificații

Număr de chei cu soclu 18
Numărul total de scule 43
Dimensiunea conexiunii (mm) 9.53
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 2962
Codul mărfurilor
Type Tool Set

Descriere

8100 SB 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8", drive, metric, 43 piese 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet cu 3/8", drive: 3/8", x 199 mm 18x 8790 HMB Zyklop 3/8", soclu: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm 1x 8789 B Zyklop mâner T glisant, 3/8",: 3/8", x 165 mm 1x 8794 B Extensie oscilantă Zyklop, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8795 B Zyklop articulație universală, 3/8",: 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Adaptor Zyklop pentru biți, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 1x 8796 SB Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, scurtă, 3/8",: 3/8", x 125 mm 1x 8796 LB Extensie Zyklop ",flexible-lock", cu manșon de rotire liberă, lungă, 3/8",: 3/8", x 200 mm 2x 851/1 Z biți: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z TORX® BO biți cu găurire: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 6x 840/1 Z biți: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm 1x 800/1 Z bits: 1 x 5,5 x 25 mmSet Zyklop din 43 de piese în cutie metalică robustă: Rachetă Zyklop cu acționare de 3/8",. Cei 72 de dinți cu pas fin permit un unghi de întoarcere redus de numai 5°. Capul cu clichet pivotează liber și poate fi blocat în orice poziție cu ajutorul comutatorului glisant care este poziționat pe fiecare parte. Este chiar posibil să lucrați convenabil în zone foarte restrânse și greu accesibile, cu un spațiu mai mare pentru mâini. Pozițiile de blocare predefinite la 0°, 15° și 90°, atât la dreapta, cât și la stânga, asigură lucrul în siguranță, fără alunecarea capului cu clichet. Cârligul poate fi utilizat ca șurubelniță convențională în poziția 0° prin atașarea unui adaptor și a unui bit. Designul volanului asigură o înșurubare rapidă. Construcția simetrică la rotație a mânerului Kraftform și a manșonului cu rotire liberă sprijină răsucirea rapidă. Designul remarcabil al mânerului Kraftform se potrivește perfect în mână, prevenind leziunile mâinii, cum ar fi bășicile și calusurile. Materialele dure utilizate pentru mâner asigură o repoziționare rapidă și ușoară a mâinii, fără niciun pericol ca pielea să se ",lipească", de mâner. Zonele anti-alunecare mai moi permit transferul cu pierderi reduse al cuplului ridicat. Pentru prize pătrate de 3/8", precum și adaptoare de 3/8", cu angrenaj pătrat, echipate cu blocare cu bilă. Inclusiv 18 prize Zyklop, 2 extensii Zyklop cu manșon cu rotire liberă, 1 mâner în T, 1 extensie oscilantă, 1 articulație universală, 1 adaptor cu mandrină cu eliberare rapidă, 18 biți. ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiuni.

Numerele articolelor

Cod Articol 81030.000.002
EAN 4013288121141
UBB 500511980624
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 05003594001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.