text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de burghie Bosch 2609255003


Cod Articol 6W734480
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 2.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 57
Diametrul burghiului (mm) 2.5
Diametrul arborelui (mm) 2.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 30
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 0.008
Codul mărfurilor
Type Metal Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 6W734480
EAN 3165140406857
UBB 500699331533
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 2609255003
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.