text.skipToContent text.skipToNavigation
n data de 06.07.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 03.07 se vor livra pe 08.07, iar comenzile din 06–07.07 pe 09.07.

Ruko ULTIMATECUT Twist drill DIN 338 Type FLOWSTEP® HSS-Co5

FLOWSTEP® tip • Perfect centring without centre punching, even on round surfaces such as pipes. • Smooth and quiet drilling process, without jamming in the material.- Extremely fast and effortless drilling. • Time savings of up to 50% when drilling. • Significantly longer tool life - up to 5 x more drill holes possible. • Ideally suited for use in hand-held power tools. Attention: FLOWSTEP® tip from Ø 3.00, as from a technical application point of view there is no benefit in sizes smaller than Ø 3.00.

Cod Articol
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu

Specificații

Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Da
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Marcă Ruko

Descriere

FLOWSTEP® tip
•    Perfect centring without centre punching, even on round surfaces such as pipes.
•    Smooth and quiet drilling process, without jamming in the material.- Extremely fast and effortless drilling.
•    Time savings of up to 50% when drilling.
•    Significantly longer tool life - up to 5 x more drill holes possible.
•    Ideally suited for use in hand-held power tools.

Attention: FLOWSTEP® tip from Ø 3.00, as from a technical application point of view there is no benefit in sizes smaller than Ø 3.00.

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.