text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G


Cod Articol 8W751514
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 12
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 34
Diametrul burghiului (mm) 1
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 12
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Unghiul vârfului (°) 118
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Marcă Ruko
Greutate pe bucată (g) 1
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 8W751514
EAN 4007140020956
UBB 500583671655
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 214010B
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.