text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Burghiu în trepte Spiral Fluted with Split point HSS 5-13 4,0-39,0MM


The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Cod Articol F6315.000.006
Diametrul arborelui (mm) 10
Unitate de măsură mm
Diametrul maxim al burghiului (mm) 39
Diametrul min. al burghiului (mm) 4
Număr de trepte de găurire 13
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul arborelui (mm) 10
Unitate de măsură mm
Diametrul maxim al burghiului (mm) 39
Diametrul min. al burghiului (mm) 4
Număr de trepte de găurire 13
Versiune din metal dur Da
Marcă Ruko
Greutate pe bucată (g) 225
Codul mărfurilor
Model 5
Type Step Drill

Descriere

The CBN ground and spiral flutes guarantee quiet running and high cutting performance. Especially the chip flow is optimized, so even long, non-breaking chips will be removed easily. The optimized chip flow protects the cutting edges and reduces built-up edges and cold weld marks. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Numerele articolelor

Cod Articol F6315.000.006
EAN 4007140001696
UBB 240203148947
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 101056
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.