text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Cheie cu clichet Yokota pentru industria de asamblare 10/12/13/14mm cu antrenare pătrată 30Nm 1/4” PT 250RPM


This air-ratchet wrench of Yokota is devellopped for use in the assembly-industry. Use for limited accessibility, where angle nutrunners can not be used due to the height of the angle-head. By rotating the complete tool 180 degrees, they can also be used to untighten the joint. Characteristics: * Compact and lightweight * The tool can be delivered with 10, 12, 13 or 14mm socket, please indicate in your order.

Cod Articol YRW-8NSYOK
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei Alte
Viteza de rotație în gol (1/min) 250
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm) 30
Ambalat la 1

Specificații

Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei Alte
Viteza de rotație în gol (1/min) 250
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm) 30
Model cu clichet Da
Dimensiunea maximă a filetului (metric) 8
Volumul de aer necesar 498
Marcă Yokota
Greutate pe bucată (g) 2205
Codul mărfurilor

Descriere

This air-ratchet wrench of Yokota is devellopped for use in the assembly-industry. Use for limited accessibility, where angle nutrunners can not be used due to the height of the angle-head. By rotating the complete tool 180 degrees, they can also be used to untighten the joint. Characteristics: * Compact and lightweight * The tool can be delivered with 10, 12, 13 or 14mm socket, please indicate in your order.

Numerele articolelor

Cod Articol YRW-8NSYOK
EAN 8717981085897
UBB 500619106544
UNSPSC 27111753
Nr. articol producător YRW-8NS
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.