text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Rodac Cheie cu clichet 3/8„ Drive pătrat 34Nm 1/4” BSP 260RPM


Cod Articol 1014300A
Lățime 29
Înălțime 37
Lungime (m) 130
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 3/8 inch
Viteza de rotație în gol (1/min) 260
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 29
Înălțime 37
Lungime (m) 130
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 3/8 inch
Viteza de rotație în gol (1/min) 260
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm) 34
Cuplu de strângere maxim (Nm) 34
Model cu clichet Da
Conducător de impulsuri Da
Volumul de aer necesar 108
Marcă Rodac
Greutate pe bucată (g) 0.52
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 1014300A
EAN 8717659222616
UBB 500617267041
UNSPSC 27112713
Nr. articol producător 1014300A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.