text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Red Rooster Pistol Drill 3/8-24UNF 800RPM Direcție stânga/dreapta 0,35kW 1/4” PT Intrări aer 4m/s²


This drill by RED ROOSTER is the ideal tool for the workshop and light industrial applications. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Including a keyless chuck for a quick changing of drills and dead handle. Characteristics: • Compact and lightweight • Air exhaust through grip, silenced • Left- and right rotation

Cod Articol RR-13DPRED
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13 - 13
Viteza de rotație în gol (1/min) 800
Intrare de aer pe partea dispozitivului Alte
Volumul de aer necesar 480
Marcă Red Rooster
Ambalat la 1

Specificații

Intervalul mandrinei de găurire (mm) 13 - 13
Viteza de rotație în gol (1/min) 800
Intrare de aer pe partea dispozitivului Alte
Volumul de aer necesar 480
Marcă Red Rooster
Greutate pe bucată (g) 1300
Codul mărfurilor

Descriere

This drill by RED ROOSTER is the ideal tool for the workshop and light industrial applications. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Including a keyless chuck for a quick changing of drills and dead handle. Characteristics: • Compact and lightweight • Air exhaust through grip, silenced • Left- and right rotation

Numerele articolelor

Cod Articol RR-13DPRED
EAN 8717981197477
UBB 500619064545
UNSPSC 27112713
Nr. articol producător RR-13DP
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.