text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Inel cap de cablu 2.5-6.0mm² galben Ø 12.0mm cu mufă 500 bucăți


Cod Articol 5F905001
Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 39.6
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 12
Gama AWG 12 - 10
Ambalat la 1

Specificații

Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 39.6
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 12
Gama AWG 12 - 10
Secțiunea transversală nominală (mm²) 4 - 6
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 25.6
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 1.
Codul mărfurilor
Type Ring Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 5F905001
EAN 8712734045180
UBB 500641027965
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 525YLW-500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.