text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Inel cap de cablu 1.5-2.5mm² albastru Ø 3.7mm cu mufă 1000 Bucăți


Cod Articol 4F537263
Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 20.6
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 3.7
Gama AWG 16 - 14
Ambalat la 1

Specificații

Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 20.6
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 3.7
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 9.6
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 1.
Codul mărfurilor
Type Ring Antivibration Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 4F537263
EAN 8712734045197
UBB 500641028120
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 526BLU-1000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.