text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Conector de cablu tip ochi Knipex 16-14AWG Nylon albastru gaură de 4mm


Cod Articol 8L670160
Fără halogen Nu
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 4
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Fără halogen Nu
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 4
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Da
Marcă Knipex
Greutate pe bucată (g) 85
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 8L670160
EAN 4003773076124
UBB 500641817746
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 97 99 173
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.