text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Ripca Inel cap de cablu cu manșon termocontractabil 0.5-1.5mm² roșu Ø 8.4mm 100 Bucăți


Cod Articol 4E129882
Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 34.5
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 8.4
Gama AWG 20 - 16
Ambalat la 1

Specificații

Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 34.5
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 8.4
Gama AWG 20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 1500
Codul mărfurilor
Type Ring Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 4E129882
EAN 8712734010324
UBB 500644337205
UNSPSC 39121723
Nr. articol producător B1061801-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.