text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Inel capăt cablu 0.5-1.5mm² roșu Ø 3.2mm 50 bucăți


Cod Articol 6J630555
Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 17.5
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 3.2
Gama AWG 20 - 16
Ambalat la 1

Specificații

Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 17.5
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 3.2
Gama AWG 20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 7
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 46
Codul mărfurilor
Type Ring Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 6J630555
EAN 8712734008345
UBB 500641057160
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 633RED-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.