text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Ripca Inel cap de cablu DIN 10mm² Ø 6.4mm 25 bucăți


Cod Articol 0Y622105
Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 17
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 6.4
Gama AWG 8 - 8
Ambalat la 1

Specificații

Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 17
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 6.4
Gama AWG 8 - 8
Secțiunea transversală nominală (mm²) 10 - 10
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Da
Lungimea flanșei (mm) 9
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 1.
Codul mărfurilor
Type Battery Eyelet

Numerele articolelor

Cod Articol 0Y622105
EAN 8712734115005
UBB 500640645825
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător DIN106-25
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.