text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Ripca Ring term 30 254 4.3mm 100 Pieces


Cod Articol 6W474232
Fără halogen Nu
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Alte
Dimensiunea șurubului (metrică) 4.3
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Fără halogen Nu
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Alte
Dimensiunea șurubului (metrică) 4.3
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 97
Codul mărfurilor
Type Ring Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 6W474232
EAN 8712734011086
UBB 500644294216
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 30.254-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.