text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Pin conector 1.5-2.5mm² albastru Ø 1.9mm 50 bucăți


Cod Articol 1L183591
Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 19.8
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 19.8
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 9.8
Diametrul știftului (terminal în formă de știft) (mm) 1.9
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 694
Codul mărfurilor
Type Pin Terminal with Anti Vibration

Numerele articolelor

Cod Articol 1L183591
EAN 8712734009168
UBB 500641052948
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 564BLU-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.