text.skipToContent text.skipToNavigation
01.06.2026 - Sarbatoare Nationala in Romania. Comenzile din 29.05.2026 se vor livra in 03.06.2026, iar cele din 01.06.2026 se vor livra in 04.06.2026.

Ripca inel cablu lug 0.5-1.5mm² roșu Ø 6.4mm 50 bucăți


Cod Articol 8O416248
Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 27.6
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 6.4
Gama AWG 20 - 16
Ambalat la 1

Specificații

Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 27.6
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 6.4
Gama AWG 20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 17.1
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 77
Codul mărfurilor
Type Ring Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 8O416248
EAN 8712734008406
UBB 500641059554
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 636RED-50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.