text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cablu monofilar 0.75mm² roz 100m


Cod Articol 9L802319
Secțiunea transversală nominală a conductorului 0.75
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Înveliș exterior colorat Roz
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Ambalat la 1

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 0.75
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Tensiune nominală U 300
Înveliș exterior colorat Roz
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Roz
Număr de nuclee 1
Temperatura maximă admisă a conductorului 105
Diametru exterior aprox. 1.8
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Rezistent la frig în conformitate cu EN 60811-504+505+506 Nu
Suprafața conductorului Alte
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Dimensiunea AWG Alte
Culoarea de identificare/codificare a conductorului Roz
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 938
Codul mărfurilor
Type Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 9L802319
EAN 8712734087708
UBB 500640085220
UNSPSC 39100000
Nr. articol producător 0.75PNK-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.