text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Inel cap de cablu 0.5-1.5mm² roșu Ø 12.0mm 100 bucăți


Cod Articol 0R884923
Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 31.5
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 12
Gama AWG 20 - 16
Ambalat la 1

Specificații

Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 31.5
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 12
Gama AWG 20 - 16
Secțiunea transversală nominală (mm²) 0.5 - 1.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 21
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 219
Codul mărfurilor
Type Ring Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 0R884923
EAN 8712734995621
UBB 500641064331
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 652RED-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.