text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector rotund 1.5-2.5mm² albastru Ø 5.0mm 100 Bucăți


Cod Articol 6G235258
Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 22.5
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 4.9
Gama AWG 16 - 14
Ambalat la 1

Specificații

Fără halogen Nu
Lungime totală (mm) 22.5
Pentru conexiuni protejate la tracțiune Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Dimensiunea șurubului (metrică) 4.9
Gama AWG 16 - 14
Secțiunea transversală nominală (mm²) 1.5 - 2.5
Potrivit pentru conductori cu fire fine Da
Adecvat pentru conductoare plate Da
Potrivit pentru temperaturi ridicate (până la 650 °C) Nu
Potrivit pentru lacuri izolate Nu
Adecvat pentru conductori solizi Da
Adecvat pentru conductoare torsadate Da
Potrivit pentru conductori rotunzi Da
În conformitate cu DIN Nu
Lungimea flanșei (mm) 11.5
Marcă Ripca
Greutate pe bucată (g) 1.
Codul mărfurilor
Type Bullet Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 6G235258
EAN 8712734098995
UBB 500641040323
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 550NBLU-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.