text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Tarod de mașină DIN 376 N/A HSS-E M 8


Cod Articol U0705.080.001
Pasul filetat (mm)
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de tăiere (mm) 22
Dimensiunea filetului 8
Ambalat la 1

Specificații

Pasul filetat (mm) 1.25
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime de tăiere (mm) 22
Dimensiunea filetului 8
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marcă Fabory
Greutate pe bucată (g) 24.53
Codul mărfurilor
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0705.080.001
EAN 8715494342841
UBB 240203276987
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.