text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

Red Rooster Die Grinder straight

Cod Articol 6E618535
Înălțime 47.6
Lungime (m) 179
Viteza de rotație (1/min) 22000
Greutatea mașinii (kg) 0.7
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3

Specificații

Înălțime 47.6
Lungime (m) 179
Viteza de rotație (1/min) 22000
Greutatea mașinii (kg) 0.7
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Nivelul de putere acustică 95
Inserția sculei Alte
Diametrul max. al discului (mm) 35
Diametrul mandrinei cu colier (mm) 6
Vibrații (m/s²) 2.5
Vibrații (m/s²) 2.5
Inserția sculei (mm) 6
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Nivel de presiune acustică max. 84
Volumul de aer necesar 10
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marcă Red Rooster
Wattage 0.41
Greutate pe bucată (g) 700
Codul mărfurilor
Type Straight Die Grinder

Descriere

Red Rooster die grinders are extremely suitable for de-burring applications as well as weld seam finishing and general die grinding applications. The RRG range of die grinders is developed for enhanced productivity, the shaft can be locked by push-button for easy changing of burrs. Characteristics: • The composite tool cover allows the hand to grip the tool firmly due to the unique ergonomic design. • The grinders have an adjustable rear exhaust. • Air inlet with a swivel allowing the tool to be very flexible, especially in difficult access areas. • When depressed fully the safety lever lays flat against the tool adding extra comfort for the operator. • The power dial sets the tool performance to the operators choice.

Numerele articolelor

Cod Articol 6E618535
EAN 8717981400126
UBB 500582743042
UNSPSC 42272202
Nr. articol producător RRG-541RE
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.