Șurubelnițe
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
Șurubelnițe
7Z401371
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SP21104
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
7Z401371
Greutatea mașinii (kg)
0.98
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
1/4 inch
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Dimensiunea maximă a filetului (metric)
4
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Greutatea mașinii (kg)
0.98
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
1/4 inch
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Dimensiunea maximă a filetului (metric)
4
Marcă
Red Rooster
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New body-design (in composite) * Reversible * Revolving rear-exhaust, silenced * Pistol-version with air on top * ergonomic grip * easily adjustable
Numerele articolelor
Cod Articol
7Z401371
EAN
8717981279203
UBB
500636712217
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
RRI-SP21104