text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.09.2026 Cehia va avea Sarbatoare Nationala. Comenzile plasate la aceasta data vor avea 1 zi intarziere

RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SP11602

Cod Articol 7R449713
Greutatea mașinii (kg) 0.77
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 1/4 inch
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Dimensiunea maximă a filetului (metric) 4

Specificații

Greutatea mașinii (kg) 0.77
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 1/4 inch
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Dimensiunea maximă a filetului (metric) 4
Marcă Red Rooster

Descriere

The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New body-design (in composite) * Reversible * Revolving rear-exhaust, silenced * Pistol-version with air on top * ergonomic grip * easily adjustable

Numerele articolelor

Cod Articol 7R449713
EAN 8717981279173
UBB 500636712621
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător RRI-SP11602
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.