Șurubelnițe
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
Șurubelnițe
8K432662
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
RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SL10902
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
8K432662
Greutatea mașinii (kg)
0.59
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
1/4 inch
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Dimensiunea maximă a filetului (metric)
4
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Greutatea mașinii (kg)
0.59
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
1/4 inch
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Dimensiunea maximă a filetului (metric)
4
Marcă
Red Rooster
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New straight body-design with soft grip * Reversible * Rear-exhaust, silenced * ergonomic grip, lever start * easily adjustable
Numerele articolelor
Cod Articol
8K432662
EAN
8717981279364
UBB
500636714601
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
RRI-SL10902