text.skipToContent text.skipToNavigation

RED AUTO-SO SCREWDRIVER RRI-SA10902

Cod Articol 5O539497
Greutatea mașinii (kg) 0.82
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 1/4 inch
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Dimensiunea maximă a filetului (metric) 4

Specificații

Greutatea mașinii (kg) 0.82
Presiunea maximă de funcționare (bar) 6.3
Inserția sculei 1/4 inch
Intrare de aer pe partea dispozitivului R 1/4 inch
Dimensiunea maximă a filetului (metric) 4
Marcă Red Rooster

Descriere

The RED ROOSTER Shut-Off screwdrivers have a large torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design and low noise level. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This air tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used. Characteristics: * New angled body-design with soft grip * Reversible * Rear-exhaust, silenced * ergonomic grip, lever start * easily adjustable

Numerele articolelor

Cod Articol 5O539497
EAN 8717981279104
UBB 500636718669
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător RRI-SA10902
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.