text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2026 este sarbatoare nationala in CZ. Comenzile din 17.11.2026 vor fi livrate in 20.11.2026.

Prezon combinat cu hexagon A4 M8X90


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g) 21.8
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 90 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g) 21.8
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b1 30
b2 37
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 90
P 1.25
s 6

Numerele articolelor

Cod Articol 55282.080.090
EAN 8715494560962
UBB 500634601461
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.