text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Prezon combinat cu hexagon A2 M8X80


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g) 24
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g) 24
Info
  • Prezoanele combinate cu diametru M6 nu au hexagon.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b1 30
b2 37
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 80
P 1.25
s 6

Numerele articolelor

Cod Articol 17576.080.080
EAN 8712547024358
UBB 950366002117
UNSPSC 31161618

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.