text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza unei întreruperi globale a serviciilor Microsoft, momentan nu putem trimite sau primi e-mailuri. Vă recomandăm să ne contactați telefonic sau să plasați comanda prin intermediul magazinului nostru online.

Prezon combinat cu hexagon A2 M8X140


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g) 36.08
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 140 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g) 36.08
Info
  • Prezoanele combinate cu diametru M6 nu au hexagon.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b1 50
b2 47
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 140
P 1.25
s 6

Numerele articolelor

Cod Articol 17576.080.140
EAN 8715494604628
UBB 500633110001
UNSPSC 31161618

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.