text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezon combinat cu hexagon A2 M8X120


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g) 36
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 120 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g) 36
Info
  • Prezoanele combinate cu diametru M6 nu au hexagon.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b1 50
b2 47
d-D M8
d2 7.3
L (mm) 120
P 1.25
s 6

Numerele articolelor

Cod Articol 17576.080.120
EAN 8712547024211
UBB 950366002372
UNSPSC 31161618

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.