Schroeven-bouten-moeren
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
Articole cu ochi & cârlige
Prezoane combinate
Prezoane combinate Oțel inoxidabil A2 cu hexagon
17576
17576.060.060
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
Prezon combinat cu hexagon A2 M6X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g)
8.2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
60 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g)
8.2
Info
Prezoanele combinate cu diametru M6 nu au hexagon.
Codul mărfurilor
7318153590
Dimensiuni
b1
20
b2
37
d-D
M6
d2
6
L (mm)
60
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
17576.060.060
EAN
8715494508384
UBB
500621761153
UNSPSC
31161618