text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezon combinat cu hexagon A2 M10X80


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g) 30.65
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g) 30.65
Info
  • Prezoanele combinate cu diametru M6 nu au hexagon.
Codul mărfurilor 7318153590

Dimensiuni

b1 30
b2 47
d-D M10
d2 9
L (mm) 80
P 1.5
s 8

Numerele articolelor

Cod Articol 17576.100.080
EAN 8712547024242
UBB 950366002455
UNSPSC 31161618

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.