text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Prezon combinat A2 50 M8X220


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Metric thread and wood screw thread
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 8 mm
Lungime 220 mm
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g) 62
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b1 50
b2 62
d1 8
d2 7.3
D (mm) 8
L (mm) 220
P 1.25

Numerele articolelor

Cod Articol 51287.080.220
EAN 8715494561235
UBB 500634595937
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.