text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Prezon combinat A2 50 M6X100


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Metric thread and wood screw thread
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6 mm
Lungime 100 mm
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g) 13.1
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b1 45
b2 52
d1 6
d2 6.3
D (mm) 6
L (mm) 100
P 1

Numerele articolelor

Cod Articol 51287.060.100
EAN 8715494561471
UBB 500634594526
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.