text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Prezon combinat A2 50 M12X300


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Metric thread and wood screw thread
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 12 mm
Lungime 350 mm
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g) 227
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b1 150
b2 100
d1 12
d2 10.7
D (mm) 12
L (mm) 350
P 1.75

Numerele articolelor

Cod Articol 51287.120.300
EAN 8715494561297
UBB 500634596190
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.