text.skipToContent text.skipToNavigation

Polizor unghiular Metabo 606480000


Cod Articol 9O649215
Lățime 149
Înălțime 323
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 575
Consumul nominal de energie (W) 2400
Greutatea mașinii (kg) 6
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 149
Înălțime 323
Tensiune (V) 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungime (m) 575
Consumul nominal de energie (W) 2400
Greutatea mașinii (kg) 6
Inserția sculei M14
Lungimea cablului de conectare (m) 4
Diametrul max. al discului (mm) 180
Viteza de rotație în gol (1/min) 8450 - 8450
Marcă Metabo
Type WEPBA 24-180 MVT Quick

Numerele articolelor

Cod Articol 9O649215
EAN 4007430337658
UBB 500695995745
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 606480000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.