text.skipToContent text.skipToNavigation

Polizor Tyrolit 150 x 25 x 32


Atunci când ascuțiți unelte cu vârf din carbură solidă sau carbură de tungsten, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, puteți obține rezultate bune chiar și pe piese de lucru extrem de dure. Această roată poate fi utilizată și pentru fontă. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Cod Articol 2O068697
Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 60
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 25
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 60
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Marcă Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 841
Codul mărfurilor
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Atunci când ascuțiți unelte cu vârf din carbură solidă sau carbură de tungsten, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, puteți obține rezultate bune chiar și pe piese de lucru extrem de dure. Această roată poate fi utilizată și pentru fontă. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 2O068697
EAN 9003173331804
UBB 500683096373
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 333180
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.