text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliță hexagonală MF/MEF DIN 934 Oțel Simplu |8| M8X1,00


Această piuliță hexagonală MF/MEF este realizată din oțel neprotejat, ceea ce înseamnă că materialul nu are niciun strat de acoperire sau tratament de suprafață și, prin urmare, oferă o protecție minimă împotriva coroziunii. Piulița este standardizată conform DIN 934 și este prevăzută cu filet metric fin. Atenție: piulițele din clasa |8| au o rezistență conform DIN 267-4 și suportă sarcini mai mici decât o piuliță din clasa 8 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă |8|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Marcă Fabory
Clasă |8|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 4.69
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
m 6.5
P 1
s 13

Descriere

Această piuliță hexagonală MF/MEF este realizată din oțel neprotejat, ceea ce înseamnă că materialul nu are niciun strat de acoperire sau tratament de suprafață și, prin urmare, oferă o protecție minimă împotriva coroziunii. Piulița este standardizată conform DIN 934 și este prevăzută cu filet metric fin. Atenție: piulițele din clasa |8| au o rezistență conform DIN 267-4 și suportă sarcini mai mici decât o piuliță din clasa 8 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Standarde

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Numerele articolelor

Cod Articol 01120.080.100
EAN 8715492023650
UBB 950355007275
UNSPSC 31161727
Număr stoc NATO 5310-12-124-0579

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.