text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Piuliță hexagonală MF DIN 934 Oțel Zincat |8|


Această piuliță hexagonală este fabricată conform standardului DIN 934 și prezintă un filet metric fin. Piulița este realizată din oțel și zincată electrolitic, un tratament de suprafață potrivit pentru utilizare în interior sau în medii cu expunere foarte redusă. Atenție: piulițele din clasa |8| au o rezistență conform DIN 267-4 și suportă o sarcină mai mică decât o piuliță din clasa 8 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă |8|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Marcă Fabory
Clasă |8|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 2.5
Codul mărfurilor

Dimensiuni

m 5
P 0.75
s 10

Descriere

Această piuliță hexagonală este fabricată conform standardului DIN 934 și prezintă un filet metric fin. Piulița este realizată din oțel și zincată electrolitic, un tratament de suprafață potrivit pentru utilizare în interior sau în medii cu expunere foarte redusă. Atenție: piulițele din clasa |8| au o rezistență conform DIN 267-4 și suportă o sarcină mai mică decât o piuliță din clasa 8 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Standarde

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numerele articolelor

Cod Articol 01330.060.075
UBB 500686235655
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.