text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliță hexagonală MF DIN 934 Oțel Simplu |10| M22X2,00


Această piuliță hexagonală cu filet metric fin este fabricată din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Materialul este rezistent, însă, de la sine, oferă o protecție minimă împotriva coroziunii. Piulița este standardizată conform DIN 934 și are clasa de rezistență |10|. Atenție: piulițele din clasa |10| au o rezistență conform DIN 267-4 și suportă sarcini mai mici decât o piuliță din clasa 10 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă |10|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M22
Marcă Fabory
Clasă |10|
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 74
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M22
m 18
P 2
s 32

Descriere

Această piuliță hexagonală cu filet metric fin este fabricată din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Materialul este rezistent, însă, de la sine, oferă o protecție minimă împotriva coroziunii. Piulița este standardizată conform DIN 934 și are clasa de rezistență |10|. Atenție: piulițele din clasa |10| au o rezistență conform DIN 267-4 și suportă sarcini mai mici decât o piuliță din clasa 10 conform ISO 898-2. În cazul unei suprasolicitări mecanice, filetul piuliței sau al șurubului se poate deteriora.

Standarde

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numerele articolelor

Cod Articol 04180.220.200
EAN 8717077020306
UBB 500644717539
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.