text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliță hexagonală DIN 934 Lubrinox A2


Lubrinox® Elementele de fixare din oțel inoxidabil sunt concepute pentru a preveni gâdilarea (sudarea la rece) a firelor cu șuruburi, care este un fenomen cunoscut și problematic atunci când se utilizează elemente de fixare normală din oțel inoxidabil. De ce a ales Lubrinox® previne gâdilarea firelor de șurub interne și externe gata de utilizare, nu este nevoie să aplicați grăsime manual economisește în medie 25 de secunde de timp de instalare pe șurub sau șurub adecvat pentru utilizare în industria alimentară, sigur de utilizat în industria alimentară Aspect de înaltă calitate, curat din oțel inoxidabil funcționează bine cu blocarea firului, cum ar fi Loctite® Performanță finală atunci când utilizați atât șuruburi Lubrinox, cât și piulițe Lubrinox

Cod Articol 51173.240.001
Diameter
Marcă Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 20
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Marcă Lubrinox
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 101.7
Info
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Codul mărfurilor

Descriere

Lubrinox® Elementele de fixare din oțel inoxidabil sunt concepute pentru a preveni gâdilarea (sudarea la rece) a firelor cu șuruburi, care este un fenomen cunoscut și problematic atunci când se utilizează elemente de fixare normală din oțel inoxidabil.

De ce a ales Lubrinox®

  • previne gâdilarea firelor de șurub interne și externe
  • gata de utilizare, nu este nevoie să aplicați grăsime manual
  • economisește în medie 25 de secunde de timp de instalare pe șurub sau șurub
  • adecvat pentru utilizare în industria alimentară, sigur de utilizat în industria alimentară
  • Aspect de înaltă calitate, curat din oțel inoxidabil
  • funcționează bine cu blocarea firului, cum ar fi Loctite®
  • Performanță finală atunci când utilizați atât șuruburi Lubrinox, cât și piulițe Lubrinox

Standarde

DIN 934

Numerele articolelor

Cod Articol 51173.240.001
EAN 8717077045149
UBB 500723183769
UNSPSC 31162400
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.