text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Piuliţă hexagonală ISO 4032 Titan Gr.2 M16


Această piuliță hexagonală este realizată conform standardului ISO 4032 și fabricată din titan în clasa de rezistență Gr.2. Piulița este prevăzută cu filet metric și respectă dimensiunile standardizate conform ISO 4032.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă Gr.2
Tip antrenare Hexagon
Material Titan
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Marcă Fabory
Clasă Gr.2
Tip antrenare Hexagon
Material Titan
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 17.96
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Descriere

Această piuliță hexagonală este realizată conform standardului ISO 4032 și fabricată din titan în clasa de rezistență Gr.2. Piulița este prevăzută cu filet metric și respectă dimensiunile standardizate conform ISO 4032.

Standarde

ISO 4032

Numerele articolelor

Cod Articol 45921.160.001
EAN 8717077257177
UBB 500649087540
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.