text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliţă hexagonală ISO 4032 Oțel Simplu 8 M52


Această piuliță hexagonală este realizată din oțel neacoperit, un material fără strat de protecție sau tratament de suprafață, care se remarcă prin rezistență, dar care, în sine, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița este standardizată conform ISO 4032 și prevăzută cu filet metric. Datorită clasei de rezistență 8, aceasta este potrivită pentru a fi utilizată împreună cu șuruburi și buloane din clasa de rezistență 8.8 sau inferioară.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă 8
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M52
Marcă Fabory
Clasă 8
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1089.6
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M52
m (max.) 42
P 5
s 80

Descriere

Această piuliță hexagonală este realizată din oțel neacoperit, un material fără strat de protecție sau tratament de suprafață, care se remarcă prin rezistență, dar care, în sine, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița este standardizată conform ISO 4032 și prevăzută cu filet metric. Datorită clasei de rezistență 8, aceasta este potrivită pentru a fi utilizată împreună cu șuruburi și buloane din clasa de rezistență 8.8 sau inferioară.

Standarde

ISO 4032

Numerele articolelor

Cod Articol 01104.520.001
EAN 8717077011472
UBB 500644625880
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.