text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Piuliţă hexagonală ISO 4032 Oțel Simplu 8 M48


Această piuliță hexagonală este realizată din oțel neacoperit, un material fără strat de protecție sau tratament de suprafață, care se remarcă prin rezistență, dar care, în sine, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița este standardizată conform ISO 4032 și prevăzută cu filet metric. Datorită clasei de rezistență 8, aceasta este potrivită pentru a fi utilizată împreună cu șuruburi și buloane din clasa de rezistență 8.8 sau inferioară.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă 8
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M48
Marcă Fabory
Clasă 8
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 885.2
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M48
m (max.) 38
P 5
s 75

Descriere

Această piuliță hexagonală este realizată din oțel neacoperit, un material fără strat de protecție sau tratament de suprafață, care se remarcă prin rezistență, dar care, în sine, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița este standardizată conform ISO 4032 și prevăzută cu filet metric. Datorită clasei de rezistență 8, aceasta este potrivită pentru a fi utilizată împreună cu șuruburi și buloane din clasa de rezistență 8.8 sau inferioară.

Standarde

ISO 4032

Numerele articolelor

Cod Articol 01104.480.001
EAN 8717077011465
UBB 500644625708
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.