text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10.2026 este sarbatoare nationala in CZ, comenzile din 28-29.10.2026 vor fi livrate in 02.11.2026

Piuliţă hexagonală ISO 4032 Oțel Simplu 6 M16


Această piuliță hexagonală este realizată din oțel neacoperit și este fabricată conform standardului ISO 4032. Oțelul neacoperit este un oțel fără strat de protecție sau tratament de suprafață; materialul are o rezistență ridicată, însă, de la sine, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița are clasa de rezistență 6 și poate fi utilizată împreună cu șuruburi și buloane din clasa de rezistență 6.8 sau inferioară. Piulița este prevăzută cu filet metric.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă 6
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Marcă Fabory
Clasă 6
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 36.34
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Descriere

Această piuliță hexagonală este realizată din oțel neacoperit și este fabricată conform standardului ISO 4032. Oțelul neacoperit este un oțel fără strat de protecție sau tratament de suprafață; materialul are o rezistență ridicată, însă, de la sine, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița are clasa de rezistență 6 și poate fi utilizată împreună cu șuruburi și buloane din clasa de rezistență 6.8 sau inferioară. Piulița este prevăzută cu filet metric.

Standarde

ISO 4032

Numerele articolelor

Cod Articol 01103.160.001
EAN 8717077293236
UBB 500650787897
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.