text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliţă hexagonală ISO 4032 Oțel Simplu 12 M16


Această piuliță hexagonală este realizată din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Materialul este rezistent, însă în sine oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița este standardizată conform ISO 4032 și prevăzută cu filet metric. Datorită clasei de rezistență 12, aceasta este potrivită pentru utilizarea împreună cu șuruburi și buloane din clasa de rezistență 12.9 sau inferioară.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă 12
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Marcă Fabory
Clasă 12
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 33.61
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Descriere

Această piuliță hexagonală este realizată din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Materialul este rezistent, însă în sine oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița este standardizată conform ISO 4032 și prevăzută cu filet metric. Datorită clasei de rezistență 12, aceasta este potrivită pentru utilizarea împreună cu șuruburi și buloane din clasa de rezistență 12.9 sau inferioară.

Standarde

ISO 4032

Numerele articolelor

Cod Articol 04131.160.001
EAN 8717077238367
UBB 500648942364
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.