text.skipToContent text.skipToNavigation

Piuliţă hexagonală ISO 4032 Oțel Simplu 10 M36


Această piuliță hexagonală este realizată din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Oțelul brut este rezistent, însă, în forma sa naturală, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița este standardizată conform ISO 4032 și are clasa de rezistență 10, ceea ce o face potrivită pentru utilizarea în combinație cu șuruburi și buloane din clasa de rezistență 10.9 sau inferioară. Piulița este prevăzută cu filet metric.

Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Clasă 10
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M36
Marcă Fabory
Clasă 10
Tip antrenare Hexagon
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 371
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M36
m (max.) 31
P 4
s 55

Descriere

Această piuliță hexagonală este realizată din oțel brut, adică oțel fără acoperire sau tratament de suprafață. Oțelul brut este rezistent, însă, în forma sa naturală, oferă o protecție redusă împotriva coroziunii. Piulița este standardizată conform ISO 4032 și are clasa de rezistență 10, ceea ce o face potrivită pentru utilizarea în combinație cu șuruburi și buloane din clasa de rezistență 10.9 sau inferioară. Piulița este prevăzută cu filet metric.

Standarde

ISO 4032

Numerele articolelor

Cod Articol 04124.360.001
EAN 8715494426565
UBB 500579970616
UNSPSC 31161727

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.